パナソニック ez6505のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
87件の「パナソニック ez6505」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチインパクトドライバー」、「充電式インパクトドリルドライバー」、「ez6505」などの商品も取り扱っております。
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg) 【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力 【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力 【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力 【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー電圧(V) 18、14 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2) 7.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様 LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm) 171 質量(kg) 1.7 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 9段階 充電時間(分) 22 モード インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個 質量(kg) 1.8 回転数(min-1[r.p.m]) インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 198×234×61 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) 14 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265] 打撃数(min-1[打撃/分]) インパクトモード:0~3000 適合バッテリー EZ9L54 振動3軸合成値(m/s2) 7.5
1台
81,980 税込90,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個 質量(kg) 1.9 ねじ締め能力 (インパクトモード)。木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本。テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本。(ドリルドライバーHighモード)。サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本 締付能力(普通ボルト) M6~M14 穴あけ能力 [ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴。[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴。[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 198×242×61 ボルト締め能力 (インパクトモード)。ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 締付能力(高力ボルト) M6~M12 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 保証期間 お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます) 充電時間(分) 【EZ9L54】実用:約40、フル:60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリー EZ9L54 振動3軸合成値(m/s2) 7.5
1台
84,980 税込93,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614 トラスコ品番 395-0263 質量(g) 710 タイプ Nタイプ バッテリー ニッケル水素電池
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m) 【正逆同トルク】約165 打撃数(min-1[回/分]) 0~3700 作業範囲 《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12 チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) LED ライト:スイッチ連動 ねじ締め能力 万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め能力 《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 振動3軸合成値(m/s2) 11.8 回転数(min-1[回/分]) 0~2750
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah) 2.0 充電時間(分) 60 バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg) 1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m) 1.8 バッテリー 対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Li ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

4モード+テクス用ネジ専用モード 「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。 クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。 「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分) 55
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285] 回転数(min-1[r.p.m]) インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380 セット内容 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個 質量(kg) 1.7 ねじ締め能力 (インパクトモード)。木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本。テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本。(ドリルドライバーHighモード)。サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本 穴あけ能力 [ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴。[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴。[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 198×226×61 ボルト締め能力 (インパクトモード)。ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 打撃数(min-1[打撃/分]) インパクトモード:0~3500 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2) 7.5
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリー リチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容 本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 質量(kg) 本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2 質量(g) 充電器:約630 消費電力(W) 充電器:約60 電源 充電器:AC100V(50/60Hz) 穴あけ能力(mm) 木工 Φ15×20 ねじ締め能力 《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ4.1×25 穴あけ能力 《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 クラッチ作動トルク 15段階 チャック キーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 作業範囲 《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LED ライト:スイッチ連動 電池パック F10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~1550、低速:0~400 寸法(全長×全高×幅)(mm) 本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様 電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト 質量(g) 800(電池パック装着時) ねじ締め能力 インパクトモード 。コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 。テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 。ドリルドライバーモード 。小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本 穴あけ能力 ドリルドライバーモード 。木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 。金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴 ボルト締め能力 インパクトモード 。ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) バッテリー リチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 186×204×48 回転数(min-1[回/分]) インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg) 1.85 チャック キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) 14.4~18 防塵防水性能 IP56 関連資料 メーカーチラシ(3.9MB) ライト機能 LEDライト:スイッチ連動
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

打撃数(min-1[回/分]) 0~2800 ねじ締め能力 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本 機能 基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト ボルト締め能力 ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13 最大締付トルク(N・m) (弾性体)高速2.0、低速6.0 回転数 0~2300回転/分 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(分) 実用充電:約35、フル充電:約55 ねじ締め能力(mm)ボルト M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M6 RoHS指令(10物質対応) 対応 締付能力(コーススレッド)(mm) 25 取扱説明書 (1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2) 6.2
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
回転数(min-1[r.p.m]) (高速)0~2000、(低速)0~500 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 穴あけ能力(mm) 木工 38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 最大トルク(N・m) 60 付属品 プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×79×261 作業量(目安) 穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V) 7.2 バッテリー容量(Ah) 1.5 ねじ締め能力 Highモード。小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本。木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 。Lowモード。小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 。コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 。テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本 穴あけ能力 Lowモード。木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 。木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13) 最大締付トルク(N・m) (弾性体締付トルク)。Highモード/2.0。Lowモード/6.0 充電時間(分) 実用充電/約35。フル充電/約60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ) バッテリー リチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 145×198×42 質量(g) 630(電池パック装着時) 仕様 高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング 回転数(min-1[回/分]) Highモード/0~900、Lowモード/0~300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)